DAYTON 11X773 Curea trapezoidala Banded 2/d128 | AA3WVQ

DAYTON 11X773 Cureaua trapezoidala Banded 2/d128

În stoc
Articol: AA3WVQ Model: 11X773

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€461.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de cureaD
ConstrucţieBandă de cravată întărită
Numărul industriei2 / D128
MaterialHusă din țesătură impregnată cu cauciuc cu cabluri de tracțiune de înaltă rezistență
Număr de coaste2
Lungime exterioară134.125 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime27 / 32 "
Lățimea de sus2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.03
Înălțimea navei (cm)7.42
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 11X772 Cureaua trapezoidala Banded 2/d120 | AA3WVP 11X7722 / D1202126.125 "2.5 "€491.26
DAYTON 11X774 Cureaua trapezoidala Banded 2/d144 | AA3WVR 11X7742 / D1442150.125 "2.5 "€639.88
DAYTON 11X775 Cureaua trapezoidala Banded 2/d158 | AA3WVT 11X7752 / D1582164.125 "2.5 "€669.35
DAYTON 11X776 Curea trapezoidala Banded 2/d162 | AA3WVU 11X7762 / D1622168.125 "2.5 "€696.33
DAYTON 11X777 Curea trapezoidala Banded 2/d173 | AA3WVV 11X7772 / D1732179.125 "2.5 "€737.94
DAYTON 11X778 Cureaua trapezoidala Banded 2/d180 | AA3WVW 11X7782 / D1802186.125 "2.5 "€766.40
DAYTON 11X779 Cureaua trapezoidala Banded 2/d195 | AA3WVX 11X7792 / D1952201.125 "2.5 "€830.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11X773 Cureaua trapezoidala Banded 2/d128
€461.54 /unitate