DAYTON 12N808 Pompa de canalizare/de gunoi 10 CP | AA4JCF

DAYTON 12N808 Pompa de canalizare/de gunoi 10 CP

În stoc
Articol: AA4JCF Model: 12N808

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,382.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă pentru canalizare / gunoi
Respectarea agențieiNici unul
amperi25.6-24.4 / 12.2
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head250 @ 55 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head50 până la 62 @ 268 până la 230 ft.
Dop de scurgere3/4 "NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le215JM
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap331
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap325
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap320
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap296
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap268
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap236
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap198
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap156
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap104
Înălţime13.05 "
Material carcasăFontă
HP10
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi-deschis
Presiunea de admisie25 PSI
Intrare / iesire3 In.
Lungime29.52 "
Max. Presiunea cazului60 PSI
Max. Dia. Solid1.33 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap109 ft.
Max. Temperatura lichidului160 F
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motorului3 faze
Cadru NEMA/IEC215JM
Fază3
Rotirea portuluiNici unul
Material șurubPlacat cu zinc
Material sigiliuCarbon/Ceramic/Buna-N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.25
Materialul arboreluiOţel
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, SS, Carbură de Siliciu, Buna N, BR
Lăţime14.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 138.15
Înălțimea navei (cm)44.96
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)44.7
Codul HS8413702015
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12N808 Pompa de canalizare/de gunoi 10 CP
€6,382.96 /unitate