Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,044.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
Cu opțiune de izolator de semnal
Timp de accelerare reglabil
0.3 la 20 sec.
Timp de decelerare reglabil
0.3 la 20 sec.
Metoda de control
Senzor mai puțin Vector Flux cu reglare automată statică cu Boost, volți pe hertz
Tipul de control
Jumpers, Trimpots și afișaj analog
Adâncime
7.25 "
Citire digitală
Nu
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
Indicatorul de stare
frânare dinamică
Frânare prin injecție
Împrejmuire
NEMA 4X
Înălţime
9.8 "
Frecventa de intrare
50 / 60 Hz
Faza de intrare AC
1
Tensiune de intrare
115 / 208-230 VCA
Blocarea tastaturii
Nu
Max. HP
2
Max. Amperi de ieșire
6.7
Ieșire Frecventa
0 la 60/120 Hz
Tensiune de ieșire
230 VAC
Protecţie
Limită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV
Limită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV
Limită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV
Limită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV
Limită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV
Limită de curent de pornire electronică (EICL), deplasare, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, suprimare tranzitorie de intrare MOV
Limită de curent de pornire electronică (EICL), parcurgere, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, pierdere de fază, suprimare tranzitorie de intrare MOV
Limită de curent de pornire electronică (EICL), parcurgere, protecție la regenerare, suprasarcină, limită de curent, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune, declanșare neplăcută, pierdere de fază, suprimare tranzitorie de intrare MOV