TRIM LOK INC Etanșare din cauciuc din seria 105, secțiunea D.


Filtru
Dia. De bază: 0.188 " , Material: Burete EPDM cu celule închise , Inălțime totală: 0.437 " , Lățimea totală: 0.375 " , Stil: În formă de D gros
StilModelTip de suportLungimePreț (ex. TVA)
A
X105BT-25
Spumă acrilică25ft€52.41
A
X105BT-100
Spumă acrilică100ft€181.84
A
X105HT-100
Sensibil la presiune100ft€92.48
A
X105HT-25
Sensibil la presiune25ft€28.01

Etanșare din cauciuc din seria 105, secțiunea D.

Garniturile de cauciuc Trim Lok D-section sunt construite din EPDM, garnituri din spumă rezistente la intemperii, care împiedică pătrunderea zgomotului și a prafului. Sunt folosite pentru acoperirea golurilor și fisurilor ușilor și, de asemenea, pentru a elimina vibrațiile. Aceste garnituri sunt disponibile în lungimi de 25, 100 și 500 ft și variante sensibile la presiune și spumă acrilică. Raptor Supplies oferă, de asemenea, seria Trim-Lok 101 Etanșări din cauciuc cu secțiune D. având o lățime de 0.5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?