Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC X105BT-25 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.38 inci, lățime 25 picioare | AA2BYA 10D158

TRIM LOK INC X105BT-25 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.38 inci, lățime 25 de picioare

În stoc
Element: AA2BYA Model: X105BT-25Crucea Ref: 10D158

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€53.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdeziv de etanșare din cauciuc spumă
Tip de suportSpumă acrilică
Core Dia.0.188 "
Lungime25ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Inălțime totală0.437 "
Lățimea totală0.375 "
StilÎn formă de D gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS4016100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Secțiunea D de etanșare din cauciuc Trim Lok X105BT-25 este ideală pentru eliminarea sunetului sau vibrațiilor din incinte fonice și mașini grele și pentru a le proteja de contaminanți sau de vreme extremă. Această garnitură de cauciuc este acoperită cu adeziv din spumă acrilic pentru o instalare ușoară pe ferestre sau uși. Necesită compresie de 25% pentru o performanță optimă.

Caracteristici:

  • Secțiunea D de garnitură de cauciuc Trim Lok X105BT-25 este un compus de cauciuc burete EPDM formulat personalizat, care vine într-o lungime de 25 de picioare.
  • Are proprietăți autoadezive și este disponibil în două opțiuni de bandă, care sunt BT (un sistem de bandă lipită 3M) și HT (un adeziv convențional sensibil la presiune).
  • Această unitate rezistă la îmbătrânirea cu ozon și lumina soarelui și oferă o absorbție și compresie excelente a apei.
  • Funcționează bine chiar și la o temperatură minimă de -20 grade Fahrenheit.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Întrebări frecvente:

Î. Ce este adeziv sensibil la presiune HT?

A. Garnitura de cauciuc este instalată cu acest adeziv pe bază de acril atunci când este strâns între două obiecte staționare sau utilizat într-o aplicație statică. Poate fi utilizat pentru mai multe substraturi în unele aplicații dinamice ușoare. Acest adeziv oferă o conductivitate termică bună între -20 și +150 de grade Fahrenheit. Temperatura din jur trebuie să fie peste +60 de grade Fahrenheit în timpul aplicării.

Î. Ce este adeziv de înaltă rezistență BT 3M?

A. Această bandă 3M Acrylic Automotive asigură o etanșare etanșă și o barieră la umezeală între cauciuc și substrat. Pentru a folosi cea mai mare rezistență la exfoliere și forfecare, pot fi aplicate cantități mari de stres și forță. Aderența inițială scăzută face simplă repoziționarea în timpul instalării, dar durează 72 de ore pentru a se întări înainte de a atinge puterea maximă de legare. Oferă o bună conductivitate termică între -20 și +150 grade Fahrenheit.

Î. Cum să utilizați acest sigiliu D din cauciuc?

A.

  • Curățați bine suprafața de lucru cu șervețele de unică folosință sau haine fără scame.
  • Nu întindeți garnitura de cauciuc de pe bobină.
  • Evitați murdărirea adezivului.
  • Instalați garnitura de cauciuc în jurul razei prin umplere și fără întindere.

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimePreț
TRIM LOK INC X105HT-25 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.38 inci, lățime 25 picioare | AA2BXX 10D155 X105HT-25Sensibil la presiune25ft€29.43
TRIM LOK INC X105HT-100 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.38 inci, lățime 100 picioare | AA2BXY 10D156 X105HT-100Sensibil la presiune100ft€97.16
TRIM LOK INC X105BT-100 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.38 inci, lățime 100 picioare | AA2BYB 10D159 X105BT-100Spumă acrilică100ft€191.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC X105BT-25 Garnitură din cauciuc, secțiune în D, 0.38 inci, lățime 25 de picioare
€53.11 /unitate