TRIM LOK INC Etanșare din cauciuc din seria 101, secțiunea D.


Filtru
Dia. De bază: 0.188 " , Material: Burete EPDM cu celule închise , Inălțime totală: 0.5 " , Lățimea totală: 0.5 " , Stil: În formă de D gros
StilModelTip de suportLungimePreț (ex. TVA)
A
X101BT-25
Spumă acrilică25ft€60.78
A
X101BT-100
Spumă acrilică100ft€211.68
A
X101BT-500
Spumă acrilică500ft€1,010.60
A
X101HT-25
Sensibil la presiune25ft€33.75
A
X101HT-100
Sensibil la presiune100ft€109.17
A
X101HT-500
Sensibil la presiune500ft€484.06

Etanșare din cauciuc din seria 101, secțiunea D.

Garniturile de cauciuc Trim Lok D-section sunt construite din EPDM, garnituri din spumă rezistente la intemperii, care împiedică pătrunderea zgomotului și a prafului. Sunt folosite pentru acoperirea golurilor și fisurilor ușilor și, de asemenea, pentru a elimina vibrațiile. Aceste garnituri sunt disponibile în lungimi de 25, 100 și 500 ft și variante sensibile la presiune și spumă acrilică. Raptor Supplies oferă, de asemenea, seria Trim-Lok 105 Etanșări din cauciuc cu secțiune D. având o lățime de 0.375 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?