VESTIL Seria LMS Shorty Lift Master Booms


Filtru
Culoare: Albastru , Culoare extensie: Galben , Centrul de buzunar al furcii: 24 " , Culoare cadrul: Albastru , Material: Oţel , Min. Hook Point: 31 " , Număr de cârlige: 2 , Lungimea de reținere: 36 " , Lanțuri de siguranță: Da , Capacitate un singur cârlig la 52": 6610 lbs. , Capacitate un singur cârlig la 64": 5825 lbs. , Capacitate un singur cârlig la 89": 4200 lbs.
StilModelArticolÎnălţimeStilul BoomCapacitateMax. Hook PointMax. LungimeNumărul de poziții de reglare verticalăCapacitate un singur cârlig la 31"Preț (ex. TVA)
A
LMS-EBNT-40-6
Braț de stivuitor non-telescopic13.31 "Netelescopic6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€3,206.63
B
LMS-EBNT-40-8
Braț de stivuitor non-telescopic11.5 "Netelescopic8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€4,292.97
C
LMS-EBNT-40-4
Braț de stivuitor non-telescopic13.31 "Netelescopic4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€2,026.93
D
LMS-EBT-46-4
Braț telescopic pentru stivuitor13.5 "Telescop4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,617.78
E
LMS-EBT-46-6
Braț telescopic pentru stivuitor13.5 "Telescop6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,279.67
F
LMS-EBT-46-8
Braț telescopic pentru stivuitor15 "Telescop8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,887.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?