VESTIL LMS-EBT-46-8 Braț telescopic de ridicare scurtă, albastru/galben, 8000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7VVR Model: LMS-EBT-46-8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,887.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț telescopic pentru stivuitor
Stilul BoomTelescop
Capacitate8000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
Grosimea furcii compatibile2.25 "
Adâncime40.12 "
Lungime extinsă90 7 / 8 "
Culoare extensieGalben
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii7.25 "
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime15 "
Lungime53.88 "
MaterialOţel
Max. Hook Point89 "
Max. Lungime90.88 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point31 "
Min. Lungime53.88 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală3
Lungimea de reținere36 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 31"8000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 37"7600 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 43"7200 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 52"6610 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 64"5825 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 89"4200 lbs.
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 194.4
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)136.84
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeStilul BoomCapacitateMax. Hook PointMax. LungimeNumărul de poziții de reglare verticalăCapacitate un singur cârlig la 31"Preț
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Braț scurt de ridicare fără telescop, 4000 lb. Capacitate | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Braț de stivuitor non-telescopic13.31 "Netelescopic4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€2,026.93
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Brat scurt de ridicare netelescopic, 6000 lb. Capacitate | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Braț de stivuitor non-telescopic13.31 "Netelescopic6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€3,206.62
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Brat scurt de ridicare netelescopic, 8000 lb. Capacitate | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Braț de stivuitor non-telescopic11.5 "Netelescopic8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€4,292.97
VESTIL LMS-EBT-46-4 Braț telescopic Shorty Lift, albastru/galben, 4000 lb. Capacitate | AG7VVP LMS-EBT-46-4Braț telescopic pentru stivuitor13.5 "Telescop4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,617.79
VESTIL LMS-EBT-46-6 Braț telescopic Shorty Lift, albastru/galben, 6000 lb. Capacitate | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Braț telescopic pentru stivuitor13.5 "Telescop6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,279.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LMS-EBT-46-8 Braț telescopic de ridicare scurtă, albastru/galben, 8000 lb. Capacitate
€4,887.24 /unitate