VESTIL LMS-EBNT-40-6 Brat scurt de ridicare netelescopic, 6000 lb. Capacitate | AG7VVM

VESTIL LMS-EBNT-40-6 Braț scurt de ridicare fără telescop, 6000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7VVM Model: LMS-EBNT-40-6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,206.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de stivuitor non-telescopic
Stilul BoomNetelescopic
Capacitate6000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2.25 "
Adâncime50.75 "
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii7.25 "
Înălţime13.31 "
Lungime50.625 "
MaterialOţel
Max. Hook Point40.12 "
Max. Lungime50.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point31 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală4
Lungimea de reținere36 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 31"6000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 37"5650 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 43"5300 lbs.
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.55
Înălțimea navei (cm)33.81
Lungimea navei (cm)128.59
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Întrebări frecvente:

Î. Ce instrucțiuni de siguranță sunt recomandate în timpul utilizării brațului de ridicare scurt netelescopic Vestil LMS-EBNT-40-6?

A.

  • Asigurați-vă că nu intră în contact cu firele electrificate.
  • Nu utilizați brațul dacă lanțul de siguranță lipsește sau este deteriorat.

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeStilul BoomCapacitateMax. Hook PointMax. LungimeNumărul de poziții de reglare verticalăCapacitate un singur cârlig la 31"Preț
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Braț scurt de ridicare fără telescop, 4000 lb. Capacitate | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Braț de stivuitor non-telescopic13.31 "Netelescopic4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€2,026.93
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Brat scurt de ridicare netelescopic, 8000 lb. Capacitate | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Braț de stivuitor non-telescopic11.5 "Netelescopic8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€4,292.97
VESTIL LMS-EBT-46-4 Braț telescopic Shorty Lift, albastru/galben, 4000 lb. Capacitate | AG7VVP LMS-EBT-46-4Braț telescopic pentru stivuitor13.5 "Telescop4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,617.79
VESTIL LMS-EBT-46-6 Braț telescopic Shorty Lift, albastru/galben, 6000 lb. Capacitate | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Braț telescopic pentru stivuitor13.5 "Telescop6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,279.67
VESTIL LMS-EBT-46-8 Braț telescopic Shorty Lift, albastru/galben, 8000 lb. Capacitate | AG7VVR LMS-EBT-46-8Braț telescopic pentru stivuitor15 "Telescop8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,887.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LMS-EBNT-40-6 Braț scurt de ridicare fără telescop, 6000 lb. Capacitate
€3,206.62 /unitate