VESTIL LMS-EBNT-40-8 Braț scurt de ridicare fără telescop, 8000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7VVN Model: LMS-EBNT-40-8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,292.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de stivuitor non-telescopic
Stilul BoomNetelescopic
Capacitate8000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2.25 "
Adâncime40.12 "
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii7.25 "
Înălţime11.5 "
Lungime49.38 "
MaterialOţel
Max. Hook Point47.5 "
Max. Lungime49.38 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point31 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală4
Lungimea de reținere36 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 31"8000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 37"7275 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 43"6550 lbs.
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)125.41
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeStilul BoomCapacitateMax. Hook PointMax. LungimeNumărul de poziții de reglare verticalăCapacitate un singur cârlig la 31"Preț
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Braț scurt de ridicare fără telescop, 4000 lb. Capacitate | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Braț de stivuitor non-telescopic13.31 "Netelescopic4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€2,026.93
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Brat scurt de ridicare netelescopic, 6000 lb. Capacitate | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Braț de stivuitor non-telescopic13.31 "Netelescopic6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€3,206.62
VESTIL LMS-EBT-46-4 Braț telescopic Shorty Lift, albastru/galben, 4000 lb. Capacitate | AG7VVP LMS-EBT-46-4Braț telescopic pentru stivuitor13.5 "Telescop4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,617.79
VESTIL LMS-EBT-46-6 Braț telescopic Shorty Lift, albastru/galben, 6000 lb. Capacitate | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Braț telescopic pentru stivuitor13.5 "Telescop6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,279.67
VESTIL LMS-EBT-46-8 Braț telescopic Shorty Lift, albastru/galben, 8000 lb. Capacitate | AG7VVR LMS-EBT-46-8Braț telescopic pentru stivuitor15 "Telescop8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,887.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LMS-EBNT-40-8 Braț scurt de ridicare fără telescop, 8000 lb. Capacitate
€4,292.97 /unitate