Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13V789 Curea trapezoidala 3l660 | AA6ERY

DAYTON 13V789 Curea trapezoidala 3l660

În stoc
Articol: AA6ERY Model: 13V789
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
€16.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală FHP
Tip de curea3L
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industriei3L660
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară66 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime7 / 32 "
Lățimea de sus3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4010355000
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 13V785 Curea trapezoidala 3l620 | AA6ERU 13V7853L620Amestec de cauciuc natural/sintetic62 "€19.88
DAYTON 13V786 Curea trapezoidala 3l630 | AA6ERV 13V7863L630Amestec de cauciuc natural/sintetic63 "€16.94
DAYTON 13V787 Curea trapezoidala 3l640 | AA6ERW 13V7873L640Amestec de cauciuc natural/sintetic64 "€16.93
DAYTON 13V788 Curea trapezoidala 3l650 | AA6ERX 13V7883L650Amestec de cauciuc natural/sintetic65 "€18.19
DAYTON 13V790 Curea trapezoidala 3l670 | AA6ERZ 13V7903L670Amestec de cauciuc natural/sintetic67 "€16.35
DAYTON 13V791 Curea trapezoidala 3l680 | AA6ETA 13V7913L680Amestec de cauciuc natural/sintetic68 "€12.25
DAYTON 13V792 Curea trapezoidala 3l690 | AA6ETB 13V7923L690Amestec de cauciuc natural/sintetic69 "€17.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13V789 Curea trapezoidala 3l660
€16.55 /unitate