Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13W344 V-belt Banded 6/b78 | AA6FFE

DAYTON 13W344 Curea trapezoidale cu bandă 6/b78

În stoc
Element: AA6FFE Model: 13W344
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
€336.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de cureaB
ConstrucţieBandă de cravată întărită
Numărul industriei6 / B78
MaterialHusă din țesătură impregnată cu cauciuc cu cabluri de tracțiune de înaltă rezistență
Număr de coaste6
Lungime exterioară81.75 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime1 / 2 "
Lățimea de sus4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS4010313000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 13G875 Curea trapezoidale cu bandă 2/b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "€64.17
DAYTON 13G876 Curea trapezoidala cu bandă 2/b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "€73.28
DAYTON 13G877 Curea trapezoidale cu bandă 2/b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "€72.37
DAYTON 13G878 Curea trapezoidale cu bandă 2/b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "€83.14
DAYTON 13G879 Cureaua trapezoidala cu bandă 2/b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "€84.58
DAYTON 13G880 Curea trapezoidale cu bandă 2/b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "€79.23
DAYTON 13G881 Curea trapezoidale cu bandă 2/b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "€98.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13W344 Curea trapezoidale cu bandă 6/b78
€336.22 /unitate