Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 14H177 Corp întrerupător de limită 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYR

DAYTON 14H177 Corp întrerupător de limită 1no 1nc 10a @ 250v

În stoc
Element: AA6LYR Model: 14H177
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
€53.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul comutatorului de limită pentru sarcini grele
Evaluare contact AC10A @ 250V
Formular de contact1NU, 1NC
Conexiune electrica16AWG
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Temperatura de operare.33 de grade până la 185 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8538906000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.Preț
DAYTON 14H178 Corp întrerupător de limită 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYT 14H17834 de grade până la 185 de grade F€57.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 14H177 Corp întrerupător de limită 1no 1nc 10a @ 250v
€53.87 /unitate