DAYTON Corpul comutatorului de limită pentru sarcini grele


Filtru
Evaluare contact AC: 10A @ 250V , Formular de contact: 1NU, 1NC , Conexiune electrica: 16AWG , Evaluare IP: 66 , Evaluare NEMA: 1, 4, 12, 13
StilModelTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A
14H177
33 de grade până la 185 de grade F€53.87
B
14H178
34 de grade până la 185 de grade F€57.00

Corpul comutatorului de limită pentru sarcini grele

Corpurile întrerupătoarelor de limită de rezistență Dayton monitorizează limitele de deplasare ale dispozitivelor electrice activând sau dezactivând limitele ori de câte ori acestea depășesc. Acestea dispun de carcase cu clasificare IP66 pentru a preveni pătrunderea componentelor electrice în apă. Alegeți dintr-o gamă largă de corpuri de limită, care funcționează la temperaturi cuprinse între 32 și 185 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?