DAYTON 16D541 Transmisia curelei de aerisire în jos 13-3/4 in | AA7MJM

DAYTON 16D541 Transmisia curelei de aerisire în jos 13-3/4 in

În stoc
Element: AA7MJM Model: 16D541

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,694.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Downblast Mai puțin Drv Pkg
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei19 "
Lățimea bazei19 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
Gama CFM1866 până la 2391 @ 0.0 "SP
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Max. Temp admisie180 grade
CP motor1 / 4 la 1 / 2
Locație de montareAcoperiş
Dia general.28.375 "
Inălțime totală25.375
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 12 12
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM1315 la 1685
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Diametrul roților13.75 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)81.53
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)77.98
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea recomandată a amortizorului (inch)Lungimea bazeiLățimea bazeiGama RPMDia de ax. Sheave EndDia de ax. Capătul roțiiDiametrul roțilorTip rulmentPreț
DAYTON 16D539 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AA7MJK 16D539X 12 1219 "19 "1635 la 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Bloc de pernă sigilat€1,315.23
DAYTON 16D540 Transmisia curelei de aerisire în jos 13-1/4 in | AA7MJL 16D540X 12 1219 "19 "1395 la 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Bloc de pernă sigilat€1,557.74
DAYTON 16D542 Transmisia curelei de aerisire în jos 14-3/4 in | AA7MJN 16D542X 15 1522 "22 "1075 la 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Bloc de pernă sigilat€1,786.06
DAYTON 16D543 Transmisia curelei de aerisire în jos 16-3/4 in | AA7MJP 16D543X 15 1522 "22 "865 la 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Bloc de pernă sigilat€1,949.90
DAYTON 16D544 Transmisia curelei de aerisire în jos 30-1/2 in | AA7MJQ 16D544X 27 2740 "40 "365 la 8901"1"30.5 "Bloc de pernă regresabil€3,905.18
DAYTON 4YU92 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AE2PGV 4YU92X 12 1219 "19 "1401 la 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Bloc de pernă sigilat€1,336.02
DAYTON 4YU93 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AE2PGW 4YU93X 15 1522 "22 "1635 la 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Bloc de pernă sigilat€1,461.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 16D541 Transmisia curelei de aerisire în jos 13-3/4 in
€1,694.69 /unitate