Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DKB4 Lanț 4 Dimensiune 100 picioare 215 lb. | AA9JKL

DAYTON 1DKB4 Lanț 4 Dimensiune 100 picioare 215 lb.

În stoc
Articol: AA9JKL Model: 1DKB4
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
€124.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț de mașini
Moduri de aplicareNu pentru ridicare
Tip de lanțSudate
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime100ft
Tip de legăturăDrept
Link-uri pe picior21
MaterialQ235 Oțel
Dimensiunea comerțului4
Limita sarcinii de lucru215 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9995
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7315825000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 1DJZ9 Lanț 4 Dimensiune 25 picioare 215 lb. | AA9JJN 1DJZ9Natural25ft4215 lb.€29.65
DAYTON 1DKA1 Lanț 4 Dimensiune 100 picioare 215 lb. | AA9JJY 1DKA1Natural100ft4215 lb.€100.56
DAYTON 1DKA2 Lanț 2 Dimensiune 25 picioare 325 lb. | AA9JJZ 1DKA2Natural25ft2325 lb.€40.35
DAYTON 1DKA6 Lanț 2/0 Dimensiune 25 picioare 545 lb. | AA9JKD 1DKA6Natural25ft2/0545 lb.€43.95
DAYTON 1DKA7 Lanț 2/0 Dimensiune 50 picioare 545 lb. | AA9JKE 1DKA7Natural50ft2/0545 lb.€86.96
DAYTON 1DKA9 Lanț 4/0 Dimensiune 50 picioare 700 lb. | AA9JKG 1DKA9Natural50ft4/0700 lb.€111.59
DAYTON 1DKB3 Lanț 4 Dimensiune 25 picioare 215 lb. | AA9JKK 1DKB3Placat cu zinc25ft4215 lb.€39.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DKB4 Lanț 4 Dimensiune 100 picioare 215 lb.
€124.87 /unitate