Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DNH6 cârlig alunecare din oțel aliat G80 2000 lb. | AA9KFV

DAYTON 1DNH6 cârlig alunecare din oțel aliat G80 2000 lb.

În stoc
Articol: AA9KFV Model: 1DNH6
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
€43.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de alunecare
Tipul atașamentuluiPivotant
CuloriRoșu
Diametru3 / 8 "
Dimensiunea B4.625 "
finalizareaPudră acoperită
Calitate80
MaterialAliaj de oțel
Limita sarcinii de lucru2000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiCuloriDiametruDimensiunea BMaterialDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 1DNH7 cârlig alunecare oțel aliat G80 3000 lb. | AA9KFW 1DNH7PivotantRoșu1 / 2 "5.437 "Aliaj de oțel-3000 lb.€50.99
DAYTON 1DNH8 cârlig alunecare din oțel aliat G80 4000 lb. | AA9KFX 1DNH8PivotantRoșu5 / 8 "6.25 "Aliaj de oțel-4000 lbs.€58.43
DAYTON 1DNH9 cârlig alunecare din oțel aliat G80 6000 lb. | AA9KFY 1DNH9PivotantRoșu5 / 8 "6.5 "Aliaj de oțel-6000 lb.€78.71
DAYTON 1DNJ1 cârlig alunecare oțel aliat G80 10000 lb. | AA9KFZ 1dnj1PivotantRoșu3 / 4 "7.5 "Aliaj de oțel-10,000 lbs.€106.87
DAYTON 5WRT4 cârlig pivotant din oțel G80 3500 lb. | AE7BRY 5WRT4PivotantPortocaliu9 / 32 "-Oţel9 / 32 "3500 lbs.€73.50
DAYTON 5WRT5 cârlig pivotant din oțel G80 7100 lb. | AE7BRZ 5WRT5PivotantPortocaliu3 / 8 "-Oţel3 / 8 "7100 lb.€116.90
DAYTON 5WRT6 cârlig pivotant din oțel G80 12000 lb. | AE7BTA 5WRT6PivotantPortocaliu1 / 2 "-Oţel1 / 2 "12,000 lbs.€177.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DNH6 cârlig alunecare din oțel aliat G80 2000 lb.
€43.03 /unitate