DAYTON 1K081 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3/4 CP 1745 Rpm 56c | AA9ZKA

DAYTON 1K081 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3/4 CP 1745 Rpm 56c

În stoc
Articol: AA9ZKA Model: 1K081

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€898.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă10.0 / 5.4-5.1
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1745
Eficiență nominală71.3%
Număr de viteze1
Lungime totală12.5 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMFactor de serviciuPreț
DAYTON 1K080 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3/4 CP 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€819.81
DAYTON 5UKF4 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3/4 CP 3450 Rpm 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.00€673.70
DAYTON 5UKG4 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 2 CP 3450 Rpm 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€995.27
DAYTON 5UKG8 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3 CP 3500 Rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,403.36
DAYTON 6K176 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 7-1/2 CP 1725 Rpm 215t | AE9JFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.00€2,972.47
DAYTON 6K179 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 7-1/2 CP 3450 Rpm 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€3,217.38
DAYTON 6K831 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3/4 CP 3450 Rpm 56c | AE9JKH 6K831345056C10.6 / 5.3-5.365.30%11 15 / 16 "3001-36003001-36001.00€507.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1K081 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 3/4 CP 1745 Rpm 56c
€898.74 /unitate