DAYTON 1L389 Motor de frână 6 Feet Lb | AB2BZV

DAYTON 1L389 Motor frână 6 picioare lb

În stoc
Articol: AB2BZV Model: 1L389

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,242.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână de spălare
Ambiant (C)40
Volți bobină115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC
ÎmprejmuireTotal închis
finalizareaVopsea epoxidică
Hz50/60
Tipul maneteiManual
Max. CP @ 1725 RPM2
Max. CP @ 3450 RPM3
RPM max3450
Se montează peMotorul frontal NEMA C sau între motor și reductor
Cadru NEMA/IEC56C / 140TC
FazăSingur
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplu static6 Ft.-Lb.
TipC- Disc magnetic pentru față
Tensiune @ 50 Hz110 / 208-220
Tensiune @ 60 Hz115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCadru NEMA/IECPreț
Motor frână DAYTON 1L388 3 picioare lb | AB2BZU 1L38856C€1,078.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1L389 Motor frână 6 picioare lb
€1,242.44 /unitate