Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1L514 Reductor de viteză C-face 42cz/48 35.8 1 | AB2CAQ

DAYTON 1L514 Reductor de viteză C-face 42cz/48 35.8 1

În stoc
Articol: AB2CAQ Model: 1L514
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
€788.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
bazăDetașabil
RulmențiMinge
Bore Dia.5 / 8 "
finalizareaStratul de pudră lucios
Inrameaza-le42CZ / 48
Tipul de angrenajPrima etapă elicoidală
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
RPM de intrare1725
UngereUlei rezistent
Max. Intrare HP1/4
Max. Cuplu de ieșire295 in.-lb.
Max. Cuplul295 in.-lb.
MontareOrice poziție
Ieșire nominală RPM49
Raportul nominal35.8:1
Numărul de etape3
Diametru arbore de ieșire.5 / 8 "
Înălțimea arborelui de ieșire3 11 / 32 "
Cuplu de ieșire @ 1/4 CP295 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/6 CP195 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/8 CP145 in.-lb.
Încărcare suprasarcină175 lb.
Material pinionOțel tratat termic
Tipul de etanșareBuză încărcată de primăvară
Orientarea arboreluiParalel
Tip reductor de vitezăC-față

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8483407000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Intrare HPMax. CuplulIeșire nominală RPMRaportul nominalNumărul de etapeCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPPreț
DAYTON 1L511 Reductor de viteză C-face 42cz/48 19.1 1 | AB2CAM 1L5111/3226 in.-lb.9219.1:12226 in.-lb.160 in.-lb.€719.37
DAYTON 1L512 Reductor de viteză C-face 42cz/48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 in.-lb.7722.7:12-184 in.-lb.€727.49
DAYTON 1L513 Reductor de viteză C-face 42cz/48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 in.-lb.6228.1:12-240 in.-lb.€761.27
DAYTON 1L515 Reductor de viteză C-face 42cz/48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 in.-lb.2087.8:13--€803.92
DAYTON 1L516 Reductor de viteză C-face 42cz/48 12.7 1 | AB2CAT 1L5161/3150 in.-lb.13812.7:12150 in.-lb.110 in.-lb.€882.59
DAYTON 1L537 Reductor de viteză C-face 42cz/48 58.3 1 | AB2CBN 1L5371/8230 in.-lb.3058.3:13--€815.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1L514 Reductor de viteză C-face 42cz/48 35.8 1
€788.39 /unitate