Motorreductor DC DAYTON 1LPK4 20 Rpm 12v Tenv | AB2EWM

DAYTON 1LPK4 Motorreductor DC 20 Rpm 12v Tenv

În stoc
Element: AB2EWM Model: 1LPK4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€699.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă6.20
Cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit / fenolic
Raport de transmisie81:1
Material carcasăZinc turnat sub presiune
Intrare HP1/15
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii# 605 Cheie Woodruff
Lungime mai mică ax8.5 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul150 in.-lb.
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare20
Lungime totală10 "
Încărcare suprasarcină250 lb.
Perii de schimb6YHY5
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM16 la 30
Garnituri etansareTip O-Ring pe arborele de ieșire
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.2595
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8501312000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de angrenajTip rulmentRulmențiMaterial carcasăHPIntrare HPClasa de izolareDimensiunea cheiiPreț
Motorreductor DC DAYTON 1LNG3 0.5 Rpm 12v Tenv | AB2END 1LNG3pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/2000B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG4 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/1000B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG6 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/200B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG7 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/120B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG8 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/90B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG9 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/160B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNH1 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/150B-€128.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1LPK4 Motorreductor DC 20 Rpm 12v Tenv
€699.68 /unitate