Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor DC DAYTON 1LNG7 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG

DAYTON 1LNG7 Motorreductor DC 9 Rpm 12v Tenv

În stoc
Element: AB2ENG Model: 1LNG7
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
€128.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiBronz poros pe cutia de viteze și motor
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă1.00
Cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Raport de transmisie492:1
Tipul de angrenajpinten
Material carcasăZinc turnat sub presiune
Intrare HP1/120
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.25 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul35 in.-lb.
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare9
Lungime totală4 1 / 16 "
Încărcare suprasarcină40 lb.
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM0 la 15
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8501104060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de angrenajTip rulmentRulmențiMaterial carcasăHPIntrare HPClasa de izolareDimensiunea cheiiPreț
Motorreductor DC DAYTON 1LNG3 0.5 Rpm 12v Tenv | AB2END 1LNG3pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/2000B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG4 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/1000B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG6 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/200B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG8 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/90B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG9 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/160B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNH1 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/150B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNH2 50 Rpm 12v Tenv | AB2ENL 1LNH2pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/90B-€128.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1LNG7 Motorreductor DC 9 Rpm 12v Tenv
€128.56 /unitate