Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MDA9 2500 Psi | AB2JQP

DAYTON 1MDA9 Pompă de spălat cu presiune 2500 Psi

În stoc
Articol: AB2JQP Model: 1MDA9
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
€511.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu piston de presiune
RulmențiAc și minge premium
carteruluiTurnare sub presiune de precizie
Arbore cotitAluminiu
Port de descărcare (intrare)22 mm
Presiunea de descărcare (PSI)2500
Tipul driveruluiMotor pe benzina
Capacitatea de curgereGPN 2
Înălţime6"
HP necesar @ 1000 PSI1.7
HP necesar @ 1500 PSI2.6
HP necesar @ 2000 PSI3.4
HP necesar @ 2500 PSI4.3
HP necesar @ 500 PSI0.9
Port de intrare3 / 4GH
Lungime7.2 "
UngereStropi
Materialul colectoruluiAlama forjată
Max. Temperatura fluidului140 F
Max. Presiunea de admisie100 psi
Outlet22 mm
PistonOţel
Capul pompeiAlama forjată
RPM3400
PecetluiConducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buze
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipMontare directă
Lăţime6.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1MDA9 Pompă de spălat cu presiune 2500 Psi
€511.08 /unitate