Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflant DAYTON 1TDV1 101 Cfm 115v 0.52a 2380 Rpm | AB3HCZ

DAYTON 1TDV1 Suflanta 101 Cfm 115v 0.52a 2380 Rpm

În stoc
Element: AB3HCZ Model: 1TDV1
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
€194.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP101
CFM @ 0.100-In. SP99
CFM @ 0.200-In. SP96
CFM @ 0.300-In. SP94
CFM @ 0.400-In. SP92
CFM @ 0.500-In. SP90
CFM @ 0.600-In. SP86
CFM @ 0.700-In. SP83
CFM @ 0.800-In. SP80
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă0.52
Culoarea carcaseiNegru
Finisajul locuințelorPlat
Material carcasăOțel laminat
Hz50/60
Dia admisie.4.75 "
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.450 grade F
Max. Temp admisie450 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire2 9 / 16 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire1 11 / 16 "
Adâncimea totală7"
Inălțime totală7.375 "
Lățimea totală5.125 "
Fază1
RPM2380
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților4 9 / 16 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.376
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cu/Fără flanșă (Fără flanșă)
    • Înlocuiește 4C723

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1TDV1 Suflanta 101 Cfm 115v 0.52a 2380 Rpm
€194.88 /unitate