Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1ZGC1 Alezaj ecranat cu rulment radial 0.1875 in | AB4NHP

DAYTON 1ZGC1 Alezaj ecranat cu rulment radial 0.1875 in

În stoc
Articol: AB4NHP Model: 1ZGC1
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
€8.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentChrome Steel
Tip rulmentDublu ecranat
Bore Dia.0.187 "
Toleranța forajului+ 0 / -10 microni
Materialul cuștilorChrome Steel
Numărul industrieiR3ZZ
UngereUnsoare
RPM max43000
În afara Dia.0.5 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -13 microni
Material scutChrome Steel
Lăţime0.196 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8482105044
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentBore Dia.Numărul industrieiRPM maxÎn afara Dia.LăţimePreț
DAYTON 1ZGB8 lagăr radial cu alezaj ecranat 0.1250 in | AB4NHM 1ZGB8Dublu ecranat0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "€5.55
DAYTON 1ZGB9 Alezaj ecranat cu rulment radial 0.1250 in | AB4NHN 1ZGB9Dublu ecranat0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "€5.88
DAYTON 1ZGC2 lagăr radial alezat ecranat 0.2500 in | AB4NHQ 1ZGC2Dublu ecranat0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "€8.74
DAYTON 1ZGC3 lagăr radial alezat ecranat 0.2500 in | AB4NHR 1ZGC3Dublu ecranat0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "€8.81
DAYTON 1ZGC4 Alezaj ecranat cu rulment radial 0.3750 in | AB4NHT 1ZGC4Dublu ecranat0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "€8.32
DAYTON 1ZGC5 lagăr radial alezat ecranat 0.5000 in | AB4NHU 1ZGC5Dublu ecranat0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "€13.50
DAYTON 1ZGC6 Alezaj ecranat cu rulment radial 0.6250 in | AB4NHV 1ZGC6Dublu ecranat0.625 "R10ZZ90001.375 "0.343 "€20.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1ZGC1 Alezaj ecranat cu rulment radial 0.1875 in
€8.88 /unitate