Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 20C789 Stație de control Nema 1 2nr | AB4QLY

DAYTON 20C789 Stația de Comandă Nema 1 2nr

În stoc
Element: AB4QLY Model: 20C789
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
€78.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de comandă a comutatorului selector
AcțiuneMenținut
Formular de contact2NO
Evaluare contact1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ ​​480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Adâncime2.06 "
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialHusă din poliester umplută cu sticlă
Materialul capuluiPlastic
Înălţime2.19 "
Butuc1/2 "la 3/4"
IP Rating-ul40
MontareSuprafață
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / P600
NEMA Rating-ul1
Număr de operatori1
Culoare operatorNegru
Mărimea25mm
Tipul de operatorComutator selector
Lăţime3.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)14.81
Lungimea navei (cm)7.04
Lățimea navei (cm)6.53
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20C789 Stația de Comandă Nema 1 2nr
€78.21 /unitate