DAYTON 2154005100 Ansamblu motor și pompă | AH2EZP 26DF42

DAYTON 2154005100 Ansamblu motor și pompă

În stoc
Articol: AH2EZP Model: 2154005100Crucea Ref: 26DF42

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€250.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu motor și pompă
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 2154002500 Ansamblu motor și pompă | AH2EZL 26DF36 2154002500€1,806.75
DAYTON 2154004900 Ansamblu motor și pompă | AH2EZN 26DF40 2154004900€587.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2154005100 Ansamblu motor și pompă
€250.12 /unitate