DAYTON 21VG47 Ridicator de tambur, 1 tambur, 30/55 gal., 1100 lbs. Capacitate | AB6KTM

DAYTON 21VG47 Ridicator de tambur, 1 tamburi, 30/55 gal., 1100 lbs. Capacitate

În stoc
Element: AB6KTM Model: 21VG47

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,623.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
CuloriRoșu
Acțiunea tobeiLift, Transport
Capacitatea tamburului30 sau 55 gal.
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburului55 gal. , 85 gal.
Tip tamburOperații Închise
Dimensiune buzunar furcă7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Înălţime22.13 "
Lungime48 "
Capacitate de încărcare1100 lbs.
MaterialOțel sudat
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Inălțime totală22.125 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală28.25 "
Lăţime28.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.95
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru material tambur (plastic, oțel, fibre)

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
DAYTON 21VG44 Drum Grab, 1 tambur, 30/55 gal., 1000 lbs. Capacitate | AB6KTJ 21VG44Manual, mecanic automatizatPoliOperații Închise30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Lift, Transport1€543.82
DAYTON 21VG55 Ridicator de tambur, 1 tambur, 55 gal., 800 lbs. Capacitate | AB6KTV 21VG55ManualPlasticOperații Închise55 gal.800 lbs.Lift, Transport1€1,115.00
DAYTON 21VG56 Ridicator de tambur, 1 tambur, 30/55 gal., 1000 lbs. Capacitate | AB6KTW 21VG56Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelOperații Închise55 gal.1000 lbs.Lift, Transport1€1,332.67
DAYTON 21VG57 Ridicator de tambur, 2 tamburi, 30/55 gal., 1000 lbs. Capacitate | AB6KTX 21VG57Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelOperații Închise55 gal.2000 lbs.Lift, Transport2€1,733.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 21VG47 Ridicator de tambur, 1 tamburi, 30/55 gal., 1100 lbs. Capacitate
€3,623.32 /unitate