Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Amortizor de echilibrare dreptunghiular DAYTON 22CV82 10 x 8 | AB6RVY

DAYTON 22CV82 Amortizor dreptunghiular de echilibrare 10 x 8

În stoc
Element: AB6RVY Model: 22CV82
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
€85.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor dreptunghiular de echilibrare
ServomotorManual
Înălțimea conductei8"
Lățimea conductei10 "
Pentru utilizare înSisteme de viteză redusă și presiune diferențială redusă
Inrameaza-le22 Gauge
Adâncimea cadrului1-7/8 "
Înălțimea cadrului7-3 / 4 In.
Materiale cadruOțel galvanizat
Lățime cadru9-3 / 4 In.
Max. Temp.180 F
Max. Viteză2000 fpm
Diferențial de presiune Max.1.0 "WC
TipLama unică manuală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS8481803040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lama (ecartament) (20)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea conducteiLățimea conducteiPreț
Amortizor de echilibrare dreptunghiular DAYTON 22CV81 12 x 6 | AB6RVX 22CV816"12 "€80.65
Amortizor de echilibrare dreptunghiular DAYTON 22CV86 12 x 10 | AB6RVZ 22CV8610 "12 "€94.59
DAYTON 22CV83 Amortizor dreptunghiular de echilibrare 12 x 8 | AF7NCU 22CV838"12 "€85.97
Amortizor de echilibrare dreptunghiular DAYTON 22CV84 8 x 6 | AF7NCV 22CV846"8"€77.65
Amortizor de echilibrare dreptunghiular DAYTON 22CV85 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "€80.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22CV82 Amortizor dreptunghiular de echilibrare 10 x 8
€85.09 /unitate