DAYTON 23L408 Motor AC PSC TEFC 1/4 CP 1550 rpm | AG9YKX

DAYTON 23L408 Motor AC PSC TEFC 1/4 CP 1550 rpm

În stoc
Articol: AG9YKX Model: 23L408

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€98.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor component al motorului de viteze AC
RulmențiMinge
Amplificatori de încărcare completă1.4
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax6 13 / 32 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1550
Lungime totală7.437 "
Fază1
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1"
Locația știftuluiCapătul arborelui
Cantitatea stud4
Voltaj220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPVoltajLungime mai mică axProtecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificareLungime totalăPreț
DAYTON 23L389 Motor AC PSC TEFC 1/12 CP 1600 rpm | AG9YKC 23L38913 / 16 "0.681/121154 29 / 32 "Auto16005 11 / 16 "€71.20
DAYTON 23L407 Motor AC PSC TEFC 1/4 CP 1600 rpm | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Nici unul16007.437 "€631.55
DAYTON 23L373 Motor cu componentă motorreductor AC, 1/30 CP, 1, 600 RPM plăcuță, 220 VCA | CR2WVM 23L373--------€98.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 23L408 Motor AC PSC TEFC 1/4 CP 1550 rpm
€98.99 /unitate