Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt potrivite pentru închiderea și deschiderea ușilor și capacelor în mod repetitiv în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Aceste dispozitive de tragere orizontale sau verticale au un mâner pentru a atașa / plasa o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul unui zăvor opus al piesei de prelucrat. Clemele de blocare Destaco au zăvor fix, cârlig U (orizontal și vertical) și stiluri de cârlig J pentru tragerea/închiderea pieselor de prelucrat. Cleme din seria Destaco 323 dispune de un cârlig orizontal în U pentru a închide un dispozitiv care este poziționat paralel cu baza clemei. Mânerele lor de clemă sunt echipate cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 323-RM-50 are un cârlig în U cu 50 mm mai lung pentru tragerea pieselor de prelucrat la o distanță mai mare decât clemele tip cârlig în U de lungime standard. Această clemă este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a acționa ca o funcție de blocare secundară și pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei. Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață plană, orizontală/piesa de prelucrat. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru integritate structurală pentru a preveni îndoirea sau ruperea la sarcini grele (maximum 360 lb). Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; fără mecanism Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare acolo unde blocarea secundară a clemei nu este necesară. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-50 sau adăugarea -M-25 și -M-100 la sfârșitul numărul modelului.
De asemenea, oferim Destaco 324-RM-50 clemă de blocare cu acțiune de tragere, având o capacitate maximă de reținere de 500 lb și un cârlig vertical în U pentru tragerea unei piese de prelucrat plasat perpendicular pe baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 323-RM-50 este ideală pentru închiderea ușilor camerei, matrițelor, capacelor și capacelor de acces în industria bunurilor de larg consum, transporturilor, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RM-50 are o bară de tragere cu cârlig în U filetat (orizontal) pentru o ajustare ușoară în funcție de piesa de prelucrat.
- Acest cârlig în U este cu 50 mm mai lung decât cârligul standard în U pentru fixarea ușoară a pieselor de prelucrat la o lungime mai mare.
- Este integrat cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
- Această clemă are o construcție din oțel pentru rezistență structurală și durabilitate.
- Oferă o capacitate maximă de păstrare de 360 lb.
- Această clemă are un mâner ergonomic care este echipat cu o pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Are o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o piesă/suprafață.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură a cârligului de clemă pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează o placă de blocare Destaco (323104-M) pentru fixarea sigură a clemei pe o piesa de prelucrat.
- Accesoriile de schimb ale clemei Destaco 323-RM-50, cum ar fi ansamblul cârlig (323215-M-50) și pârghia de comandă cu degetul mare (324-ZB1) sunt folosite pentru a înlocui piesele defecte sau uzate ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 323-RM-50 este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Baza clemei Destaco 323-RM-50 și placa de blocare au găuri de montare filetate pentru instalare rapidă pe o piesă de lucru/suprafață plană.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 323-RM-50 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 323-M-50 clemă de blocare fără mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare. Oferim si Destaco 323-RSS-M-50 clemă de blocare având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 323-RM-50 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (323-R), Cu 25 mm mai lung decât lungimea standard (323-RM-25) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (323-RM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsată o piesă de echipament sau tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.