Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 324-RM-50 asigură fixarea sau fixarea rapidă a capacelor sau a capacelor de acces pe butoaie/containere/vase. Este capabil să susțină sarcini de până la 500 lb și vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o montare ușoară și sigură. Această clemă cu acțiune de tragere este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă și flexibilă cu o singură mână. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere funcționează în mod similar ca cutiile de dispozitive de pescuit cu blocare. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-RM-50 aplică forța într-o direcție directă, în linie dreaptă, pentru a permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este util în special în situațiile în care operatorul necesită ocazional clema. În plus, clema se poate monta vertical din spate, cu mânerul în spate și în poziția blocată, prevenind astfel căderea componentelor în față. Această clemă are mecanismul de siguranță Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar și previne deschiderea neintenționată a clemei. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus și, prin urmare, mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și ușile de blocare. Această clemă are un cârlig cu 50 mm mai lung decât lungimea standard și are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
Utilizari:
Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-RM-50 este echipată cu o combinație largă de caracteristici, ceea ce o face ideală pentru aplicații precum asigurarea, ținerea și turnarea ușilor, capacelor, capacelor de acces, bidoanelor, containerelor și vaselor. Este utilizat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-RM-50 este proiectată pentru etanșarea ușilor camerelor și a închiderii matrițelor.
- Dispune de o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru o ținere pozitivă și o operare convenabilă cu o singură mână.
- Această clemă de tragere este echipată cu un cârlig filetat în U care permite ajustări ușoare și o pârghie de eliberare Toggle Lock Plus care previne deschiderea accidentală.
- Construcția robustă din oțel și baza cu flanșă oferă durabilitate și, respectiv, montarea pe suprafață sigură.
- Clema de blocare Destaco 324-RM-50 are un cârlig mai lung cu 50 mm pentru o prindere confortabilă și o utilizare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Destaco 324101: Aceste plăci de blocare de schimb sunt utilizate cu clema de blocare Destaco 324-RM-50 pentru a asigura o închidere strânsă la apăsarea mânerului. Au un cramp deasupra și sunt concepute pentru a fi ușor de utilizat și pentru a adăuga funcționalitate.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-RM-50 este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Această clemă de blocare Destaco 324-RM-50 are o bază cu flanșă cu găuri de montare pentru instalarea unității pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-RM-50?
A. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere depinde de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealtei, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Destaco oferă zăvoare pentru cleme separat?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate pentru a se asigura că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.