Clemele de blocare cu acțiune de tragere folosesc un mâner pentru a plasa o bară de tragere / cârlig de prindere în jurul unei piese de prelucrat / dispozitiv de fixare (așezat orizontal sau vertical pe baza clemei). Clemele de zăvor cu acțiune de tragere Destaco au design de zăvor fix, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J pentru tragerea/închiderea dispozitivelor frecvent în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Cleme din seria Destaco 324 dispune de un cârlig vertical în U pentru a închide o piesă de prelucrat care este poziționată perpendicular pe baza clemei. Mânerele lor ergonomice sunt echipate cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru o operare rapidă, cu o singură mână. Aceste cleme au un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață plană/piesa de prelucrat. Clema Destaco 324-RM-25 vine cu un cârlig în U cu 25 mm mai lung decât o clemă în stil U de lungime standard pentru închiderea unei piese de prelucrat la o distanță mai mare. Este echipat cu mecanism Toggle Lock Plus ca blocare secundară a clemei pentru a preveni deschiderea accidentală a acesteia în timpul funcționării. Această clemă de blocare este fabricată din oțel pentru rezistență și durabilitate, pentru a rezista la uzura obișnuită. Are o capacitate maximă de reținere de 500 lb. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru a rezista la coroziune; fără mecanism Toggle Lock Plus pentru a reduce costurile de operare acolo unde blocarea secundară nu este necesară. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu lungimi diferite de cârlig (lungime standard, cu 50 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-25 sau adăugarea -M-50 și -M-100 la sfârșit. a numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 323-RM-25 clemă de blocare cu acțiune de tragere având o capacitate maximă de reținere de 360 lb și un cârlig orizontal în U pentru tragerea unei piese de prelucrat plasat paralel cu baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 324-RM-25 este potrivită pentru închiderea dispozitivelor de fixare, cum ar fi capace, uși de cameră și capace de acces în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare. Această clemă este utilizată și în timpul operațiunilor de turnare și asamblare.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 324-RM-25 este echipată cu mecanism Toggle Lock pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei în timpul funcționării.
- Este echipat cu un cârlig în U filetat, vertical, pentru o ajustare ușoară în funcție de piesa de prelucrat care este orientată perpendicular pe baza clemei.
- Această bară de tragere cu cârlig în U este cu 25 mm mai lungă decât o lungime standard de cârlig în U pentru închiderea pieselor de prelucrat la o lungime mai mare.
- Are o construcție din oțel pentru integritate structurală și durabilitate pentru a rezista la rupere / îndoire.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe o piesă/suprafață.
- Oferă o capacitate maximă de încărcare de 500 lb.
- Această clemă are un mâner ușor de utilizat cu o pârghie de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură a clemei pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează o placă de blocare Destaco (324101) pentru atașarea sigură a unei piese de prelucrat la cârligul de prindere Destaco 324-RM-25.
- Ansamblul cârlig de înlocuire Destaco (324215-M-25) și pârghia de comandă cu degetul mare (324215-M-25) pot înlocui părțile defecte sau uzate ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 324-RM-25 urmează standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Baza clemei Destaco 324-RM-25 și placa de blocare au găuri de montare filetate pentru montare rapidă pe o piesă/suprafață.
- Această clemă poate fi îndepărtată de pe suprafața instalată prin deșurubarea bazei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 324-RM-25 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 324-M-25 clemă de blocare fără mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare, precum și acționând ca sistem secundar de blocare pentru a preveni deschiderea accidentală a acestuia în timpul funcționării. De asemenea, putem furniza clemă de blocare Destaco 324-RSS-M-25 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 324-RM-25 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (324-R), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (324-RM-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (324-RM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.