Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RM-25 este proiectată pentru operațiuni de blocare, turnare și asamblare în industria aerospațială, auto, prelucrarea metalelor și industria alimentară și ambalaj. Ajută la turnarea și asigurarea închiderilor pentru uși, capace și capace și oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc, în timp ce fixează materialul pe o suprafață de lucru. În plus, această clemă de blocare cu acțiune de tragere ajută la menținerea unității de clemă în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziția verticală atunci când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată, asigurând operațiuni de strângere rapide și mai puțin obositoare. Clema de blocare Destaco 323-RM-25 are o bază cu flanșă cu găuri filetate care permit montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Depinde de 3 componente principale - un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă, un mâner pentru operarea unealta și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal sau vertical pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând articolele. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este echipată cu cârlige U filetate pentru reglaje ușoare. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RM-25 are o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână. Această clemă este fabricată din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabilă să susțină sarcini de până la 360 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 323-RM-25 este utilizată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderile pentru uși, capace sau capace în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 323-RM-25 are o construcție din oțel pentru durabilitate și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este capabilă să reziste la sarcini de până la 360 lb.
- Clema de blocare Destaco 323-RM-25 este echipată cu cârlige în U filetate pentru o reglare ușoară.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema de blocare Destaco 323-RM-25 are o bază cu flanșă cu găuri filetate care permit montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană.
Accesorii compatibile:
- Destaco 323215-M-25: Aceste ansambluri de cârlige de schimb sunt utilizate pentru înlocuirea cârligelor uzate sau defecte ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RM-25 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 323-RM-25 are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând obiectele de lucru.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Cum se selectează tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în stiluri de montare pe bază cu flanșe și flanșe înguste pentru o instalare ușoară. Sunt oferite în diferite capacități de reținere, indicând forța externă maximă la care o clemă poate rezista în siguranță (în poziția blocată), fără a se deforma permanent. De asemenea, ar trebui să se calculeze distanța dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția sa cea mai îndepărtată, înainte de a alege o clemă de blocare.