Clema de blocare Destaco 323-RM-100 este ideală pentru prinderea rapidă a ușilor, capacelor sau capacelor de acces pe butoaie/containere/vase. Această clemă are o pârghie care blochează un opritor de cauciuc pe suprafața de lucru pentru a fixa bine obiectele. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere funcționează în mod similar cu blocarea cutiilor de articole de pescuit. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus. Mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și blocarea ușilor. Este, de asemenea, furnizat cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru a facilita operarea flexibilă cu o singură mână. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RM-100 aplică forță într-o direcție directă, în linie dreaptă, care permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este deosebit de util în situațiile în care operatorul solicită ocazional clema, mai degrabă decât să împingă înainte și să aplice forța, să tragă înainte și să aplice forța. De asemenea, oferă un avantaj atunci când clema este montată vertical cu mânerul în poziția spate, împiedicând componentele să cadă în față, întrucât mânerul se află în spatele componentei în poziția blocată. Are o capacitate de susținere de 360 lb și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montare rapidă și ușoară. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RM-100 încorporează caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și clema este protejată împotriva deschiderii neintenționate.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 323-RM-100 este proiectată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderea ușilor, capacelor sau capacelor. Este ideal pentru industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj, precum și pentru industria bunurilor de larg consum.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 323-RM-100 cu acțiune de tragere are o construcție din oțel pentru durabilitate și protecție împotriva fluidelor abrazive și a substanțelor chimice.
- Are un design fix care oferă posibilitatea de a fixa și slăbi materialul fără a muta clema.
- Această unitate este echipată cu un șurub filetat în U pentru o reglare ușoară și o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema de închidere Destaco 323-RM-100 are un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala.
- Este echipat cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de prindere.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o gaură de blocare integrată pentru știft sau blocare.
- Acest model este echipat cu caracteristica brevetată Toggle Lock Plus pentru a menține blocarea peste centru și pentru a preveni deschiderea accidentală.
Accesorii compatibile:
- Destaco 323215: Aceste ansambluri de cârlig de schimb sunt utilizate pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei.
- Destaco 323104-M: Aceste plăci de blocare sunt utilizate cu clema de blocare Destaco 323-RM-100 pentru a facilita operarea cu o singură mână.
- Destaco 323215: Aceste cabluri HDMI de mare viteză cu ethernet acceptă video 3D, afișaj 4K, canal de întoarcere audio și culori intense. Acestea oferă o rețea bidirecțională la o viteză maximă de 100 Mbps (pentru utilizarea cu clemele din seria Destaco 323).
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RM-100 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 323-RM-100 vine cu o bază cu flanșă și o placă de blocare care are găuri filetate pentru o montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Aceste cleme Destaco sunt disponibile cu cârlige lungi?
R. Da, Destaco oferă aceste cleme cu cârlige (modelele care se termină cu -M-25, -M-50 sau -M-100) care sunt cu 25, 50 sau 100 mm mai lungi decât lungimea standard.
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Culoarea mânerului de clemă a mărcii înseamnă ceva?
R. Nu, culorile mânerului pentru clemă Destaco nu oferă nicio semnificație reală. Ele, practic, ajută operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și când sau unde ar trebui să fie apucat în timp ce strâng piesele de prelucrat.
Î. Pot fi scoase mânerele Destaco din clemele lor?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.