Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 323-RSS este proiectată pentru prinderea rapidă a ușilor, capacelor sau capacelor de acces pe butoaie / containere / vase. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus. Mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și blocarea ușilor. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RSS aplică forța într-o direcție directă, în linie dreaptă, care permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este deosebit de util în situațiile în care operatorul solicită ocazional clema, mai degrabă decât să împingă înainte și să aplice forța, să tragă înainte și să aplice forța. În plus, această clemă de blocare oferă un avantaj atunci când clema este montată vertical cu mânerul în poziția spate, împiedicând componentele să cadă înainte, deoarece mânerul se află în spatele componentei în poziția blocată. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RSS este capabilă să susțină sarcini de până la 360 lb și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură. Vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru operare flexibilă cu o singură mână. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 323-RSS este utilizată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderile pentru uși, capace sau capace în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RSS vine cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este integrată cu cârlige în U filetate pentru o reglare ușoară.
- Clema de blocare Destaco 323-RSS are un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala.
- Această clemă de blocare Destaco este echipată cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de strângere.
- Are o pârghie de control brevetată cu degetul mare care asigură operarea cu o singură mână.
- Clema de blocare Destaco 323-RSS este capabilă să susțină sarcini de până la 360 lb.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-RSS vine cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este integrată cu cârlige în U filetate pentru o reglare ușoară.
- Clema de blocare Destaco 323-RSS are un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala.
- Această clemă de blocare Destaco este echipată cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de strângere.
- Are o pârghie de control brevetată cu degetul mare care asigură operarea cu o singură mână.
- Clema de blocare Destaco 323-RSS este capabilă să susțină sarcini de până la 360 lb.
Întrebări frecvente:
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale: un mâner pentru operarea unealtei, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Culoarea mânerului de clemă a mărcii înseamnă ceva?
R. Nu, culorile mânerului pentru clemă Destaco nu oferă nicio semnificație reală. Culoarea ajută, practic, operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și când sau unde ar trebui să fie apucat în timp ce strâng piesele de prelucrat.
Î. Pot fi scoase mânerele Destaco din clemele lor?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.