Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt potrivite pentru închiderea și deschiderea repetitivă a ușilor și capacelor în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Aceste cleme de blocare au mânere care plasează o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul zăvorului opus, care este orientat orizontal sau vertical pe baza clemei. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco sunt disponibile în tipuri de blocare fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și cârlig în J pentru tragerea pieselor de prelucrat. Cleme din seria Destaco 323 sunt folosite pentru a trage piesele care sunt poziționate paralel cu baza. Aceste cleme oferă o forță puternică de închidere pentru prinderea pozitivă a pieselor de prelucrat și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 323-R este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a acționa ca o funcție de blocare secundară. Are o bază cu flanșă pentru montare rapidă și ușoară pe suprafețe plane, orizontale. Această clemă de blocare orizontală în stil U-Hook are o construcție din oțel pentru integritatea structurală și prevenirea îndoirii / ruperii din cauza utilizării dure. Raptor Supplies oferă această clemă 323-R în variante având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și fără mecanism Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare. Puteți comanda aceste cleme de blocare având cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 323-R este utilizată în diverse aplicații, cum ar fi prelucrarea lemnului și alte operațiuni de asamblare. Această clemă este, de asemenea, utilizată pentru închiderea capacelor, ușilor camerelor și capacelor de acces și pentru prinderea matrițelor în industria de automatizare, aerospațială și auto.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-R este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
- Această clemă are o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 360 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Această clemă are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe plane, orizontale.
- Este echipat cu un cârlig filetat în U (orizontal) pentru reglarea ușoară a pieselor de prelucrat.
- Clema vine cu un mâner acoperit cu vinil, o pârghie de control brevetată cu degetul mare și o placă de blocare (323104-M) pentru operarea cu o singură mână.
- Clema oferă un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 27:1
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 1.17 inchi, iar reglarea maximă a cârligului este de 0.49 inci.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează accesorii de schimb pentru cleme Destaco 323-R, cum ar fi placa de blocare (323104-M) și pârghia de comandă cu degetul mare de schimb (324-ZB1).
- Ansamblul cârlig Destaco (323215) este utilizat pentru a înlocui cârligul defect sau uzat al clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 323-R este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema Destaco 323-R are găuri filetate pe bază și placa de blocare pentru o montare rapidă și ușoară pe suprafețe plane, orizontale.
- Această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața montată prin simpla deșurubare a bazei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco oferă cleme manuale cu specificații similare în alte variante?
A. Raptor Supplies poate oferi, de asemenea, variante de cleme similare, cum ar fi 323-RSS clemă de blocare având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate. De asemenea, oferim aceste cleme manuale fără mecanism Destaco Toggle Lock Plus (323 clemă de blocare) pentru reducerea costurilor de exploatare.
Î. Este clema de blocare Destaco 323-R disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu diferite lungimi de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (323-RM-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (323-RM-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (323-RM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat un echipament sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.