Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt dispozitive de prindere orizontale sau verticale potrivite pentru închiderea și deschiderea repetitivă a ușilor și capacelor în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Mânerele acestor cleme de blocare sunt folosite pentru a plasa o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul dispozitivului de blocare opus care este atașat la o piesa de prelucrat. Clemele de blocare Destaco cu acțiune de tragere sunt disponibile în tipuri de blocare fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și cârlig în J. Cleme din seria Destaco 323 sunt folosite pentru a trage piesele care sunt paralele cu baza. Aceste cleme oferă o forță puternică de închidere pentru prinderea pozitivă a pieselor de prelucrat și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 323 are o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe suprafețe plane, orizontale. Această clemă de blocare orizontală în stil U-Hook are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și prevenirea îndoirii / ruperii din cauza utilizării grele. Raptor Supplies ofera aceste cleme in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Seria Destaco 324 Cleme de blocare cu acțiune de tragere având cârlig vertical în U pentru ținerea pieselor de prelucrat perpendicular pe bază, oferind o capacitate maximă de reținere de 500 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 323 este utilizată pentru ținerea și închiderea matrițelor, ușilor camerelor, capacelor, accesului și capacelor în industria bunurilor de larg consum, aerospațială și auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 323 are o construcție din oțel pentru integritate structurală, oferind o capacitate maximă de încărcare de 360 lb.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru montare rapidă și ușoară pe suprafețe orizontale.
- Este echipat cu o bară de tragere cu cârlig în U filetat (orizontal) pentru reglarea ușoară a pieselor de prelucrat.
- Clema vine cu o pârghie patentată de control cu degetul mare și o placă de blocare (323104-M) pentru operare cu o singură mână.
- Clema oferă un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 27:1.
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 1.18 inchi, iar reglarea maximă a cârligului este de 0.49 inci.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează accesorii precum pârghia de control cu degetul mare de schimb Destaco (324-ZB1) pentru înlocuirea pârghiei de control cu degetul mare al clemei Destaco 323.
- Ansamblul cârlig Destaco (323215) este utilizat pentru a înlocui cârligul defect sau uzat al clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 323 respectă standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru asigurarea sănătății mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema Destaco 323 este montată pe suprafețe folosind găuri filetate pe bază și placa de blocare.
- Această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea bazei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco oferă cleme manuale Destaco 323 cu specificații similare în alte variante?
A. Raptor Supplies poate livra Clemă de blocare 323-SS având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate. De asemenea, oferim aceste cleme manuale cu mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor (323-R clemă de blocare).
Î. Este clema de blocare Destaco 323 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (323-M-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (323-M-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (323-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.