Destaco 323-M-25 se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat împreună. Atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru, această clemă cu mâner vertical oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc. Clema are o pârghie care blochează rapid un dop de cauciuc pe suprafața de lucru, pentru a fixa bine obiectele pentru găurire, sudare, frezare sau aplicații de prelucrare a lemnului. Are nevoie de puțin efort pentru blocare și deblocare și oferă o conexiune cu știfturi care rezistă mișcării în diferite direcții, permițând în același timp rotirea clemei în jurul axei sale. Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 323-M-25 ține piesele de prelucrat în poziție cu un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată și este apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este echipată cu un sistem unic de pivotare și pârghie pentru o precizie optimă în timpul strângerii și este capabilă să susțină sarcini de până la 200 lb. Această clemă de închidere este furnizată cu un cârlig orizontal filetat în U pentru o reglare ușoară. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a permite o instalare sigură și are un mâner proiectat ergonomic pentru a asigura oboseala minimă a operatorului și operarea rapidă de prindere. Clema are o construcție din oțel pentru a asigura rigiditatea structurală și rezistența la coroziune și este potrivită pentru ținerea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 323-M-25 cu acțiune de tracțiune este utilizată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderea ușilor, capacelor sau capacelor în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalare și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-M-25 este proiectată pentru a ține matrițe, uși, capace, capace de acces, bidoane, containere și vase.
- Are o construcție din oțel și oferă o capacitate de reținere de până la 360 lb.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are un mâner acoperit cu vinil, proiectat ergonomic pentru a minimiza oboseala operatorului.
- Are un design fix care oferă posibilitatea de a fixa și slăbi materialul fără a muta clema.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-M-25 dispune de o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Vine cu un braț de prindere cu cârlig în U pentru o prindere ușoară.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o gaură de blocare echipată pentru știft sau blocare.
- Este echipat cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de prindere.
Accesorii compatibile:
- Destaco 323215: Aceste ansambluri de cârlig de schimb sunt utilizate pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei.
- Destaco 323104-M: Aceste plăci de blocare sunt concepute pentru a fi utilizate cu clema de blocare Destaco 323-M-25 cu acțiune de tragere pentru operare cu o singură mână.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-M-25 este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 323-M-25 cu acțiune de tracțiune are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Acest model poate fi demontat și instalat într-o locație diferită prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegeți tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în stiluri de montare pe bază cu flanșe și flanșe înguste pentru o instalare ușoară. Sunt oferite în diferite capacități de reținere, indicând forța externă maximă la care o clemă poate rezista în siguranță (în poziție blocată), fără a se deforma permanent. De asemenea, ar trebui să se calculeze distanța dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția sa cea mai îndepărtată, înainte de a alege o clemă de blocare.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Clemele de blocare cu acțiune de tragere depind de 3 componente principale - un mâner pentru acționarea unealtei, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând obiectele de lucru.
Î. Sunt aceste cleme Destaco disponibile cu cârlige mai lungi?
R. Da, Destaco oferă aceste cleme cu cârlige mai lungi (modelele care se termină cu -M-25, -M-50 sau -M-100) care sunt cu 25, 50 sau 100 mm mai lungi decât lungimea standard.
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare în timpul reconstrucției clemelor Destaco?
R. În timpul manipulării clemelor mecanice ale mărcii, vă sugerăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Când aveți de-a face cu etanșările cilindrului pneumatic, utilizați unsoarea Magnalube G.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.