HYTORC Cheie dinamometrică pneumatică tip mâner cu pistol, interval de cuplu: până la 2000 ft. lb.


Filtru
Admisie: 1 / 2 " , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 9.8 , CFM @ încărcare completă: 30.0 , Datorie: Industrial , Viteză liberă: 7 rpm , Material mâner: Aluminiu , Tip mâner: Mâner de pistol , Material carcasă: Aluminiu , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 2 " , Lungime totală: 12 " , Presiune necesară: 90 psi , Stil: Mâner de pistol , Interval cuplu: Până la 2000 ft. Lb.
StilModelMax. CuplulDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
J-A3-SP
3200 ft.- lb.1"17 lb.€15,685.56
A
J-A5-SP
5200 ft.- lb.1.5 "30 lb.€19,946.17
A
J-A8
7900 ft.- lb.1.5 "37 lb.€24,180.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?