HYTORC J-A5-SP Cheie dinamometrică pneumatică 5200 Feet Lb | AF7JKX 21HF05

HYTORC J-A5-SP Cheie dinamometrică pneumatică 5200 Feet Lb

În stoc
Articol: AF7JKX Model: J-A5-SPCrucea Ref: 21HF05

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,946.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pneumatică
Admisie1 / 2 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.8
CFM @ încărcare completă30.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită7 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor2-1/4 "
Max. Cuplul5200 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală12 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea unității pătrate1.5 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei30 lb.
Gama de cupluPână la 2000 ft. Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.61
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8467195090

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiPreț
HYTORC J-A3-SP Cheie dinamometrică pneumatică 1 inch 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04 J-A3-SP3200 ft.- lb.1"17 lb.€15,685.56
Cheie dinamometrică pneumatică HYTORC J-A8 7900 Feetlb. | AB6GJM 21HF06 J-A87900 ft.- lb.1.5 "37 lb.€24,180.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYTORC J-A5-SP Cheie dinamometrică pneumatică 5200 Feet Lb
€19,946.17 /unitate