GENERAL ELECTRIC Stație de buton de urgență


Filtru
Acțiune: Treceți la Eliberare , Formular de contact: 1NC , Evaluare contact: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 300VDC , Montare: Perete , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 22mm
StilModelAdâncimeÎnălţimeNEMA Rating-ulTipul de operatorLăţimePreț (ex. TVA)
A
GE-ESNM
2.1 "2.83 "4XButon cu cap de ciupercă2.83 "€196.31
B
GE-ESCA
2.95 "3.43 "4XButon cu cap de ciupercă3.43 "€229.29
C
GE-ESCAK
2.95 "3.43 "4XCap de ciuperci cu cheie3.43 "€374.42
D
GE-ESCSK
4.25 "5"12Cap de ciuperci cu cheie3.5 "€406.10
E
GE-ESSS
4.25 "5"4XButon cu cap de ciupercă3.5 "€381.80
F
GE-ESCS
4.25 "5"12Buton cu cap de ciupercă3.5 "€258.02
G
GE-ESSSK
4.25 "5"4XButon cu cheie3.5 "€564.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?