Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC GE-ESSS Stație pentru buton de urgență roșu | AF9FBW 29YK57

GENERAL ELECTRIC GE-ESSS Emerncy Push Button Station Roșu

În stoc
Articol: AF9FBW Model: GE-ESSSCrucea Ref: 29YK57

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€381.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control buton
AcțiuneTreceți la Eliberare
Formular de contact1NC
Evaluare contact10A @ 600VAC, 2.5A @ 300VDC
Adâncime4.25 "
Înălţime5"
MontarePerete
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q300
NEMA Rating-ul4X
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Tipul de operatorButon cu cap de ciupercă
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.116
Înălțimea navei (cm)19.37
Lungimea navei (cm)18.73
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536908030

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNEMA Rating-ulTipul de operatorLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC GE-ESCS Stație pentru buton de urgență roșu | AF9EYN 29YK54 GE-ESCS4.25 "5"12Buton cu cap de ciupercă3.5 "€258.02
GENERAL ELECTRIC GE-ESCSK Stație pentru buton de urgență cu cheie | AF9EYQ 29YK56 GE-ESCSK4.25 "5"12Cap de ciuperci cu cheie3.5 "€406.10
GENERAL ELECTRIC GE-ESNM Stație pentru buton de urgență roșu | AF9FBU 29YK51 GE-ESNM2.1 "2.83 "4XButon cu cap de ciupercă2.83 "€196.31
GENERAL ELECTRIC GE-ESSSK Stație pentru buton de urgență cu cheie | AF9FBY 29YK59 GE-ESSSK4.25 "5"4XButon cu cheie3.5 "€564.39
GENERAL ELECTRIC GE-ESCA Stație pentru buton de urgență roșu | AF9FBZ 29YK60 GE-ESCA2.95 "3.43 "4XButon cu cap de ciupercă3.43 "€229.30
GENERAL ELECTRIC GE-ESCAK Stație pentru buton de urgență cu cheie | AF9FCB 29YK62 GE-ESCAK2.95 "3.43 "4XCap de ciuperci cu cheie3.43 "€374.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-ESSS Emerncy Push Button Station Roșu
€381.80 /unitate