Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 323-M-50 este ideală pentru prinderea rapidă a ușilor, capacelor sau capacelor de acces pe butoaie / containere / vase. Această clemă are o pârghie care blochează un opritor de cauciuc pe suprafața de lucru pentru a fixa bine obiectele. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere funcționează similar cu dispozitivul de blocare de pe cutiile de pescuit. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus. Mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și blocarea ușilor. Este, de asemenea, furnizat cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru a facilita operarea flexibilă cu o singură mână. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-M-50 aplică forță într-o direcție directă, în linie dreaptă, ceea ce permite unității să comute în poziția înainte și în spate. Acest lucru este deosebit de util în situațiile în care operatorul solicită ocazional clema, mai degrabă decât să împingă înainte și să aplice forța, să tragă înainte și să aplice forța. De asemenea, oferă un avantaj atunci când clema este montată vertical cu mânerul în poziția spate, împiedicând componentele să cadă înainte, deoarece mânerul se află în spatele componentei în poziția de blocare. Are o capacitate de susținere de 360 lb și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montare rapidă și ușoară.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 323-M-50 este proiectată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderea ușilor, capacelor sau capacelor în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 323-M-50 are o construcție din oțel carbon pentru durabilitate și protecție împotriva fluidelor abrazive și a substanțelor chimice.
- Această unitate este echipată cu un șurub filetat în U pentru o reglare ușoară și o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Vine într-un design fix care oferă posibilitatea de a asigura și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Clema de închidere Destaco 323-M-50 are un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala.
- Este echipat cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de prindere.
- Această unitate are o gaură de blocare integrată pentru știft sau blocare.
Accesorii compatibile:
- Destaco 323215: Aceste ansambluri de cârlig de schimb sunt utilizate pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei.
- Destaco 323104-M: Aceste plăci de blocare sunt utilizate cu clema de blocare Destaco 323-M-50 pentru a facilita operarea cu o singură mână.
- Destaco 323215: Aceste cabluri HDMI de mare viteză cu ethernet acceptă video 3D, afișaj 4K, canal de întoarcere audio și culori intense. Acestea oferă o rețea bidirecțională la o viteză maximă de 100 Mbps (pentru utilizarea cu clemele din seria Destaco 323).
Standarde și aprobări:
Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-M-50 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 323-M-50 vine cu o bază cu flanșă și o placă de blocare care are găuri filetate pentru o montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Este clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 323-M-50 o clemă manuală?
R. Da, clemă de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 323-M-50 este o clemă rapidă mecanică manuală dezvoltată pentru dispozitivele de prelucrare. Oferă o acțiune de prindere rapidă și ușoară prin rotirea mânerului.
Î. Sunt aceste cleme Destaco disponibile cu cârlige mai lungi?
R. Da, Destaco oferă aceste cleme cu cârlige mai lungi (modelele care se termină cu -M-25, -M-50 sau -M-100) care sunt cu 25, 50 sau 100 mm mai lungi decât lungimea standard.
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Culoarea mânerului de clemă a mărcii înseamnă ceva?
R. Nu, culorile mânerului pentru clemă Destaco nu oferă nicio semnificație reală. Practic, ajută operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și când sau unde ar trebui să fie apucat în timp ce strâng piesele de prelucrat.
Î. Pot fi scoase mânerele Destaco din clemele lor?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.