Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHN24-24F Niplu de cuplare 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCQ 20LF86

SNAP-TITE PHN24-24F Cuplaj mamelon 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WCQ Model: PHN24-24FCrucea Ref: 20LF86
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
€150.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere110 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-1/2"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7307995015

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăPreț
SNAP-TITE VHN24-24F Niplu 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel | AF6WNJ 20LJ19 VHN24-24FNPT72 g / min1500 psi€408.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHN24-24F Cuplaj mamelon 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel
€150.19 /unitate