Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHN24-24F Niplu 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel | AF6WNJ 20LJ19

SNAP-TITE VHN24-24F Niplu 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WNJ Model: VHN24-24FCrucea Ref: 20LJ19
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
€450.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1.5 "
Tip conexiuneNPT
finalizareazinc
Rata de curgere72 g / min
Lungime3.125 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-1/2"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăPreț
SNAP-TITE PHN24-24F Niplu de cuplare 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCQ 20LF86 PHN24-24FFNPT110 g / min5000 psi€165.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHN24-24F Niplu 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel
€450.35 /unitate