Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 74-301 Mănușă rezistentă la tăiere albă reversibilă 9 | AC6UQJ 36J088

ANSELL 74-301 Mănușă rezistentă la tăiere albă reversibilă 9

În stoc
Articol: AC6UQJ Model: 74-301Crucea Ref: 36J088

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€31.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă rezistentă la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI580
ANSI Cut Grams6503
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
Materialul de acoperirenecretate
CuloriAlb
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Ecartament3 Strand SS
MânăAmbidextru
Lungime10.25 "
Rezistent la perforareNu
Mărimea9
Mediu de utilizare sugeratSe usucă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS6116999530
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 74-301 Mănușă rezistentă la tăiere albă reversibilă 6 | AC6UQF 36J085 74-3018.5 "6€31.30
ANSELL 74-301 Mănușă rezistentă la tăiere albă reversibilă 7 | AC6UQG 36J086 74-3019.25 "7€31.30
ANSELL 74-301 Mănușă rezistentă la tăiere albă reversibilă 8 | AC6UQH 36J087 74-30110 "8€31.30
ANSELL 74-301 Mănușă rezistentă la tăiere albă reversibilă 10 | AC6UQK 36J089 74-30111 "10€31.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 74-301 Mănușă rezistentă la tăiere albă reversibilă 9
€31.30 /unitate