Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 23L543 Reductor de viteză 6:1 | AG9YRR

DAYTON 23L543 Reductor de viteză 6:1

În stoc
Articol: AG9YRR Model: 23L543

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€52.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
RulmențiMinge
TaxăContinuu
finalizareaVopsea epoxidică praf
RPM de intrare1800
UngereUnsoare
Max. Intrare HP0.08
Max. Cuplu de ieșire16.80 in.-lb.
MontareFlanșă
Ieșire nominală RPM300
Raportul nominal6:1
RotațieReversibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7145
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMax. Intrare HPIeșire nominală RPMRaportul nominalPreț
DAYTON 23L436 Reductor de viteza:12.5:1 | AG9YMC 23L4360.0514412.5:1€36.76
DAYTON 23L456 Reductor de viteză 5:1 | AG9YMZ 23L4560.253605:1€122.08
DAYTON 23L542 Reductor de viteză 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1€52.73
Reductor de viteză DAYTON 23L460, 12:1, 144 rpm, 0.25 CP intrare max, 121.26 in-lb ieșire max | CR2YKL 23L460---€77.25
Reductor de viteză DAYTON 23L428, 180:1, 10 rpm, 0.03 CP intrare max, 70.8 in-lb ieșire max | CR2YKM 23L428---€57.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 23L543 Reductor de viteză 6:1
€52.73 /unitate