DAYTON 2HCX9 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 1ph 5kw | AC2ADV

DAYTON 2HCX9 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 1ph 5kw

În stoc
Element: AC2ADV Model: 2HCX9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,972.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric cu bobină
Amplificatoare AC21.73
BtuH17,065
Ieșire CFM ridicată400
Ieșire CFM scăzută350
CuloriGri neutru
Adâncime19.5 "
Înălţime12.5 "
Hz60 Hz
kW5
Tip montareplenară
Fază1
Voltaj240V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)61.47
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8516290030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHAdâncimeÎnălţimekWVoltajLăţimePreț
Încălzitor electric ventiloconvector DAYTON 2HCX3 208v 1ph 3kw | AC2ADN 2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "€2,372.63
DAYTON 2HCX4 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 1ph 3kw | AC2ADP 2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "€1,879.23
Încălzitor electric ventiloconvector DAYTON 2HCX5 277v 1ph 3kw | AC2ADQ 2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "€2,445.91
Încălzitor electric ventiloconvector DAYTON 2HCX8 208v 1ph 5kw | AC2ADU 2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,652.84
Încălzitor electric ventiloconvector DAYTON 2HCY1 277v 1ph 5kw | AC2ADW 2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "€1,972.06
Încălzitor electric ventiloconvector DAYTON 2HCY5 208v 1ph 7.5kw | AC2AEA 2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,114.22
DAYTON 2HCY6 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 1ph 7.5kw | AC2AEB 2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€2,160.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HCX9 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 1ph 5kw
€1,972.07 /unitate