DAYTON 2HCZ1 Încălzitor electric ventiloconvector 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF

DAYTON 2HCZ1 Încălzitor electric ventiloconvector 480v 3ph 7.5kw

În stoc
Element: AC2AEF Model: 2HCZ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,891.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric cu bobină
Amplificatoare AC9.82
BtuH25,598
Ieșire CFM ridicată1000
Ieșire CFM scăzută850
CuloriGri neutru
Adâncime18 "
Înălţime17.88 "
Hz60 Hz
kW7.5
Tip montareplenară
Fază3
Voltaj480V
Lăţime35.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8516290030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHAdâncimeÎnălţimekWVoltajLăţimePreț
Încălzitor electric ventiloconvector DAYTON 2HCX6 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "€2,473.37
DAYTON 2HCY2 Încălzitor electric ventiloconvector 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,657.39
DAYTON 2HCY3 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€2,039.09
DAYTON 2HCY4 Încălzitor electric ventiloconvector 480v 3ph 5kw | AC2ADZ 2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "€2,679.73
DAYTON 2HCY8 Încălzitor electric ventiloconvector 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,824.87
DAYTON 2HCY9 Încălzitor electric ventiloconvector 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€2,216.72
DAYTON 2HCZ4 Încălzitor electric ventiloconvector 208v 3ph 10kw | AC2AEJ 2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "€3,140.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HCZ1 Încălzitor electric ventiloconvector 480v 3ph 7.5kw
€2,891.26 /unitate